SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN386 STRUTTURA SBARRE SUP. SFN 300X800X600 - NSYTBCN386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104996
Artikelnummer
SNRNSYTBCN386
Herstellernummer
NSYTBCN386
Hersteller
SNR
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


