Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN385 STRUTTURA SBARRE SUP. SFN 300X800X500 - NSYTBCN385

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN385 STRUTTURA SBARRE SUP. SFN 300X800X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486104989

Artikelnummer

SNRNSYTBCN385

Herstellernummer

NSYTBCN385

Hersteller

SNR

Breite:

800 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

500 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Questo giro sbarre è un accessorio per la distribuzione dell'alimentazione da montare sopra l'armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato da pavimento PanelSeT SFN. Contiene acciaio riciclato, prodotto con energia rinnovabile, che determina una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 300 mm, 800 mm e 500 mm. Il telaio e i montanti dei contenitori sono realizzati in acciaio zincato per garantire la massima durata. Ipannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. Il contenitore è di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). È dotato di una guarnizione di tenuta, pannelli anteriori e posteriori e quattro occhielli. Il contenitore ha un grado di protezione IP55 che la rende resistente alla polvere, all'acqua e all'ingresso di olio. L’armadio è resistente anche agli urti, con un indice di resistenza agli urti IK10. Il funzionamento è comodo grazie all'accesso posteriore, anteriore e laterale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie