SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBCN3105 STRUTTURA SBARRE SUP. SFN 300X1000X500 - NSYTBCN3105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486105016
Artikelnummer
SNRNSYTBCN3105
Herstellernummer
NSYTBCN3105
Hersteller
SNR
Breite:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


