SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP60120 PANNELLO PREFORATO 600X1200 - NSYSTMP60120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 600 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
142 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133188
Artikelnummer
SNRNSYSTMP60120
Herstellernummer
NSYSTMP60120
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
600 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
ja
Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 1200 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 575 e 1050 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


