SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP45100 PANNELLO PREFORATO 450X1000 - NSYSTMP45100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 225 mm
Breite - 1000 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
41 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485133133
Artikelnummer
SNRNSYSTMP45100
Herstellernummer
NSYSTMP45100
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
225 mm
Breite:
1000 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 1000 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 425 e 850 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sonorealizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


