Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP22120 PANNELLO PREFORATO 225X1200 - NSYSTMP22120

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSTMP22120 PANNELLO PREFORATO 225X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 225 mm

  • Breite - 1200 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

33 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485133102

Artikelnummer

SNRNSYSTMP22120

Herstellernummer

NSYSTMP22120

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

225 mm

Breite:

1200 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio Telequick perforata per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX, SFX e SD con larghezza nominale di 1200 mm. La piastra ha un'altezza e una larghezza nominali rispettivamente di 200 e 1050 mm. Questo accessorio di montaggio multifunzione consente l'installazione di apparecchiature di manovra senza foratura o viti. Per garantire la continuità verticale, è possibile installare più piastre Telequick consecutivamente in una disposizione sovrapposta. Il carico massimo ammissibile è 150 kg/m2. Sono realizzati in acciaio con finitura superficiale zincata. L'alimentazione comprende una piastra di montaggio perforata ed elementi di fissaggio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie