Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P800XH200 304L - NSYSPSX8200SF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX8200SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P800XH200 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - grau

  • Schlagfestigkeit - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480626333

Artikelnummer

SNRNSYSPSX8200SF

Herstellernummer

NSYSPSX8200SF

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

26 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

800 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFHD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 800 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 5,03 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie