Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 316L - NSYSPSX6100H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX6100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P600XH100 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schlagfestigkeit - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480626197

Artikelnummer

SNRNSYSPSX6100H

Herstellernummer

NSYSPSX6100H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SD, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX e PanelSeT SFX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 100 mm La profondità nominale è 600 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 1,89 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominaleè IK10 "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie