SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX5100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P500XH100 316L - NSYSPSX5100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Schlagfestigkeit - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480626180
Artikelnummer
SNRNSYSPSX5100H
Herstellernummer
NSYSPSX5100H
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


