Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200SF PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH200 304L - NSYSPSX4200SF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480626302

Artikelnummer

SNRNSYSPSX4200SF

Herstellernummer

NSYSPSX4200SF

Hersteller

SNR

Pannello laterale dello zoccolo per applicazioni all'aperto con carichi pesanti da utilizzare con gli armadi PanelSeT SM, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFX Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 215 mm L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,096 kg Grado di protezione ingresso IP55 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie