Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200H PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH200 316L - NSYSPSX4200H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4200H PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH200 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schlagfestigkeit - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480626395

Artikelnummer

SNRNSYSPSX4200H

Herstellernummer

NSYSPSX4200H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Höhe:

200 mm

Tiefe:

400 mm

Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3HD, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT CRNG Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso L'altezza è di 200 mm La profondità nominale è 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 2,096 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo)La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie