SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPSX4100H PAN LAT ZOCCOLO INOX P400XH100 316L - NSYSPSX4100H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Schlagfestigkeit - sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480626173
Artikelnummer
SNRNSYSPSX4100H
Herstellernummer
NSYSPSX4100H
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


