Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H ZOCCOLO INOX L1000XH200 316L - NSYSPFX10200H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPFX10200H ZOCCOLO INOX L1000XH200 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Schlagfestigkeit - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

86 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480626357

Artikelnummer

SNRNSYSPFX10200H

Herstellernummer

NSYSPFX10200H

Hersteller

SNR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

1000 mm

Höhe:

200 mm

Fronte zoccolo da utilizzare con armadi PanelSeT SF, PanelSeT CRNG, PanelSeT SM, PanelSeT SD, PanelSeT S3D, PanelSeT SFHD, PanelSeT S3X, PanelSeT SMX, PanelSeT SFX e PanelSeT SDX La parte anteriore dello zoccolo deve essere utilizzata in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture per gli angoli, 1 pannello frontale, 1 pannello posteriore e 4 angoli Il prodotto è realizzato in Materiale: acciaio inossidabile Peso netto: 10,92 kg Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10 "ERROR:#REF!"

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie