SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFSPLMG COLONNA IN POLIESTERE H=800 RAL 7035 - NSYSFSPLMG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7030
Max. Belastbarkeit - 50 kg
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480777301
Artikelnummer
SNRNSYSFSPLMG
Herstellernummer
NSYSFSPLMG
Hersteller
SNR
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Breite:
405 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
200 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie