SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFP400 Mastbefestigung,verzinkter Stahl,Mastdur - NSYSFP400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Breite - 140 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Thalassa PLM
EAN
3606480192517
Artikelnummer
SNRNSYSFP400
Herstellernummer
NSYSFP400
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Breite:
140 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
400 mm
Staffe per fissaggio a palo L400 per Thalassa PLM. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di fissaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: installazione su palo all'esterno, retro della cassetta - composizione dispositivo: 2x guida supporto, 2x striscia, elementi di fissaggio. Benefici: .. Applicazioni: ..


