Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND18122DT 2 PORTE VETRO SFN/SM 1800X1200 - NSYSFND18122DT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND18122DT 2 PORTE VETRO SFN/SM 1800X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 1169 mm

  • Höhe - 1766 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

185 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486378335

Artikelnummer

SNRNSYSFND18122DT

Herstellernummer

NSYSFND18122DT

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

1169 mm

Höhe:

1766 mm

Tiefe:

26 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Questa doppia porta trasparente è progettata appositamente per l'assemblaggio di un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN, per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezzae una larghezza nominale rispettivamente di 2200 mm e 800 mm. La porta è in lamiera d'acciaio e vetro Securit, mentre la maniglia è in poliammide 6 con il 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie