SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC35ED KIT BASE TETTO PRISMASET 300X500 RAL9003 - NSYSFNC35ED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486104200
Artikelnummer
SNRNSYSFNC35ED
Herstellernummer
NSYSFNC35ED
Hersteller
SNR
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


