SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFELB 4 squadrette di sollemento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 100 mm
Höhe - 60 mm
Tragfähigkeit - 500 kg
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial SF
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485131559
Artikelnummer
SNRNSYSFELB
Herstellernummer
NSYSFELB
Hersteller
SNR
Ausführung:
Transportöse
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
60 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Questo è un set di staffe di sollevamento e trasporto per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e Prismaset. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato alla struttura tra due armadi accoppiati, nell'asse dei montanti. Il carico massimo è di 500 kg a 90º per unità. Utilizzando il set di 2 staffe, è possibile sollevare al massimo 2 armadi assemblati. Il kit contiene 4 staffe ed elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.


