SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX8040 Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish, for enclosures W800xD400 mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 848 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 449 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155512
Artikelnummer
SNRNSYSCX8040
Herstellernummer
NSYSCX8040
Hersteller
SNR
Breite:
848 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
449 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein