SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX16040 Tetto inox 1600x400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1648 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 449 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
3606480155475
Artikelnummer
SNRNSYSCX16040
Herstellernummer
NSYSCX16040
Hersteller
SNR
Breite:
1648 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
449 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7001
Mit Kabeleinführung:
nein




