SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX12050 Stainless canopy 304L, Scotch Brite® finish, for enclosures W1200xD500 mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1248 mm
Höhe - 84 mm
Tiefe - 549 mm
Farbe - Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480155451
Artikelnummer
SNRNSYSCX12050
Herstellernummer
NSYSCX12050
Hersteller
SNR
Breite:
1248 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
549 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Entlüftung:
nein


