Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX12040 TETTO 18500 INOX 1200X400 - NSYSCX12040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 1248 mm

  • Höhe - 84 mm

  • Tiefe - 449 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480155444

Artikelnummer

SNRNSYSCX12040

Herstellernummer

NSYSCX12040

Hersteller

SNR

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

1248 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

449 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

7001

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SFX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1200 mm e profondità 400 mm La larghezza è di 1248 mm La profondità è di 449 mm L'altezza è di 84 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 11 kg

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie