Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX16060 TETTO SMX INOX 1600X600 - NSYSCMX16060

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX16060 TETTO SMX INOX 1600X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489677046

Artikelnummer

SNRNSYSCMX16060

Herstellernummer

NSYSCMX16060

Hersteller

SNR

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1600 mm e profondità 600 mm La larghezza è di 1608 mm La profondità è di 622 mm L'altezza è di 75 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 17,6 kg

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie