Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP15 TEL. RACK GIREVOLE 15 U L600/800 - NSYRSWP15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP15 TEL. RACK GIREVOLE 15 U L600/800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 735 mm

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 730 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480067358

Artikelnummer

SNRNSYRSWP15

Herstellernummer

NSYRSWP15

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

735 mm

Breite:

500 mm

Höhe:

730 mm

Tiefe:

735 mm

Max. Belastbarkeit:

30 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 735 mm La profondità è di 735 mm Supporta il montaggio di 15 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19"Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deveessere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie