SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW45 TELAIO RACK GIREVOLE 2200X800 45U - NSYRSW45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 2200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480067303
Artikelnummer
SNRNSYRSW45
Herstellernummer
NSYRSW45
Hersteller
SNR
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
2200 mm
Tiefe:
2101 mm
Max. Belastbarkeit:
3.75 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


