Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW31 TELAIO RACK GIREVOLE 1600X800 31U - NSYRSW31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSW31 TELAIO RACK GIREVOLE 1600X800 31U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 390 mm

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

178 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480067235

Artikelnummer

SNRNSYRSW31

Herstellernummer

NSYRSW31

Hersteller

SNR

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

390 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

1501 mm

Max. Belastbarkeit:

116.25 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

I rack decentralizzati consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 1600 mm La profondità è di 1501 mm Supporta il montaggio di 31 unitàRegolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti rack girevoli da 800 mm, 1 rack incernierato e 1 coperchio laterale con maniglia Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie