SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRC18 2 PIASTRE LAT. PER RACK 1800X800 - NSYRC18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 15 mm
Einbauort - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480066740
Artikelnummer
SNRNSYRC18
Herstellernummer
NSYRC18
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Piastre laterali per armadio PanelSeT SF/SM del rack fisso centrale. 1800 x 800 mm Applicazioni multifunzione. Supporto di montaggio fisso, centrato su rack, 19". Fissaggio con viti sul rack. Acciaio fatto. Grigio RAL 7035. 2 piastre laterali, elementi di fissaggio incluso