SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMP7502DLP PANNELLO DI FONDO H300 L750 - NSYPMP7502DLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 300 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480194801
Artikelnummer
SNRNSYPMP7502DLP
Herstellernummer
NSYPMP7502DLP
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Pannello di fondo H300 L750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: su supporti di fissaggio della struttura del telaio - compatibilità gamma: Thalassa PHD, Thalassa PLA - quantità per confezione: set da 2. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: - 3 architetture di ventilazione.. Applicazioni: Adatto per gli spazi pubblici e ambienti molto difficili come:, Telecomunicazioni..
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


