SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMB107 Isolierende Bakelit-Montageplatte fur PL - NSYPMB107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Höhe - 1000 mm
Breite - 750 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
142 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480194160
Artikelnummer
SNRNSYPMB107
Herstellernummer
NSYPMB107
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Höhe:
1000 mm
Breite:
750 mm
Lochung:
nein
Piastra interna isolata in bakelite 1000x750. gamma: Thalassa - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: guida scorrevole, inserti posteriori. Benefici: .. Applicazioni: ..
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


