SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPF27N 4 STAFFE DI FISSAGGIO A MURO PER PLS - NSYPF27N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480188633
Artikelnummer
SNRNSYPF27N
Herstellernummer
NSYPF27N
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
13.6 mm
Staffe di montaggio a parete per cassette PLS PanelSeT. L 100X P100 mm Applicazioni multifunzione. Modalità di fissaggio a vite - dall'esterno. Posizione di montaggio sulla parte superiore e inferiore, sul retro dell'armadio. 4 capicorda. Realizzato in acciaio. rivestito di zinco
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


