SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB18U5F Actassi OPB, Wand-Rack, 18HE B600 T500 f - NSYOPB18U5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - ohne
Anzahl der Türen - 1
Art der Lüftung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Armadi Lan
EAN
3295150147164
Artikelnummer
SNRNSYOPB18U5F
Herstellernummer
NSYOPB18U5F
Hersteller
SNR
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
915 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Zerlegbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


