Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB15U4F Actassi OPB, Wand-Rack, 15HE B600 T400 f - NSYOPB15U4F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB15U4F Actassi OPB, Wand-Rack, 15HE B600 T400 f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Ausführung der Profilschiene - ohne

  • Anzahl der Türen - 1

  • Art der Lüftung - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Armadi Lan

EAN

3295150147034

Artikelnummer

SNRNSYOPB15U4F

Herstellernummer

NSYOPB15U4F

Hersteller

SNR

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Profilschiene:

ohne

Anzahl der Türen:

1

Art der Lüftung:

ohne

Breite:

600 mm

Höhe:

780 mm

Tiefe:

400 mm

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Mit Dachblech:

ja

Mit Erdung:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Seitenwänden:

ja

Zerlegbar:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 lichtgraues Epoxid-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Objektschutzklasse IP20 und Schlagschutz IK08 für die Sichttür. Festes 19-Zoll-Rack, das gemäß IEC62208 bis zu 3 kg pro Einheit, maximal 50 kg pro Gehäuse, aufnehmen kann.Die Abmessungen dieses Schranks betragen 780 mm in der Höhe (bzw. 15 HE), 600 mm in der Breite und 400 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi.