Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK10 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1000 - NSYMPRK10

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPRK10 RINFORZI PIASTRA DI FONDO L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130736

Artikelnummer

SNRNSYMPRK10

Herstellernummer

NSYMPRK10

Hersteller

SNR

Ausführung:

Befestigungssatz

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Metall

Breite:

1000 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

20 mm

Farbe:

sonstige

Questo è un kit di rinforzo per piastra di montaggio trasversale. Questo prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e SFX. Assicura una maggiore rigidità alle piastre di montaggio e assorbe le vibrazioni. Il prodotto può essere utilizzato come supporto per il fissaggio di elementi molto pesanti. La larghezza è di 1000 mm È realizzato in acciaio zincato. Il prodotto contiene due profili, quattro supporti ed elementi di fissaggio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie