SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPD8M6 Porta piena 400x600 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Teiltür 
- Werkstoff - Stahl 
- Farbe - grau 
- Ausführung als Sichttür - nein 
- Schutzart (IP) - IP55 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
EAN
3606480066078
Artikelnummer
SNRNSYMPD8M6
Herstellernummer
NSYMPD8M6
Hersteller
SNR
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


