SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP228L PIASTRA INT. LAM. 2200X800 MAGGIORATA - NSYMP228L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2200 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
336 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480398476
Artikelnummer
SNRNSYMP228L
Herstellernummer
NSYMP228L
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2200 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


