Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2210L PIASTRA INT. LAM. 2200X1000 MAGGIORATA - NSYMP2210L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2210L PIASTRA INT. LAM. 2200X1000 MAGGIORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 2200 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489913267

Artikelnummer

SNRNSYMP2210L

Herstellernummer

NSYMP2210L

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

2200 mm

Breite:

1000 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie