Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP188L PIASTRA INT. LAM. 1800X800 MAGGIORATA - NSYMP188L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP188L PIASTRA INT. LAM. 1800X800 MAGGIORATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 800 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

307 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480398414

Artikelnummer

SNRNSYMP188L

Herstellernummer

NSYMP188L

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1800 mm

Breite:

800 mm

Lochung:

nein

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 800 mm. È realizzato in acciaio zincato.Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie