Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600 - NSYMP1816

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 1600 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

628 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485130729

Artikelnummer

SNRNSYMP1816

Herstellernummer

NSYMP1816

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

1800 mm

Breite:

1600 mm

Lochung:

nein

Piastra di montaggio galvanizzata PanelSeT SF/SM. 1799 x 1600 mm Il carico massimo è di 600 kg se posizionato nella parte posteriore, 500 kg se in posizione intermedia dell'armadio. Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Acciaio zincato. 2 scarpescorrevoli incluse.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie