SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1812L PIASTRA INT. LAM. 1800X1200 MAGGIORATA - NSYMP1812L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1800 mm
Breite - 1200 mm
Lochung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
502 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480398483
Artikelnummer
SNRNSYMP1812L
Herstellernummer
NSYMP1812L
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1800 mm
Breite:
1200 mm
Lochung:
nein
Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 1200 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


