SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM33SB PIASTRA DI FONDO 300X300 - NSYMM33SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 275 mm
Breite - 285 mm
Lochung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480520600
Artikelnummer
SNRNSYMM33SB
Herstellernummer
NSYMM33SB
Hersteller
SNR
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
275 mm
Breite:
285 mm
Lochung:
ja
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO 300X300
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


