Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM24SB PIASTRA DI FONDO 200X400 - NSYMM24SB

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM24SB PIASTRA DI FONDO 200X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 175 mm

  • Breite - 385 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480520563

Artikelnummer

SNRNSYMM24SB

Herstellernummer

NSYMM24SB

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

175 mm

Breite:

385 mm

Lochung:

ja

Piastra di fondo 200x400 per Spacial SBM. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di montaggio - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - applicazione: Multifunzione - posizione montaggio: parte inferiore della cassetta. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie