SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYGT60 Guide scorrevoli per profondità 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3295150112599
Artikelnummer
SNRNSYGT60
Herstellernummer
NSYGT60
Hersteller
SNR
Guide telescopiche da 19 pollici complete per il vassoio liscio o perforato da fissare tra i montanti anteriore e posteriore da 19 pollici e fornite con accessori di fissaggio. Il vassoio può accettare 45 kg di carico. Adatto per profondità del rack di 800 mm o 1000 mm, la distanza tra ogni centro di fissaggio è 458 mm, regolabile in passi di 50 mm.