SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYECP300 Actassi, Abdeckplatte mit Burstendichtun - NSYECP300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bürste
Typ - sonstige
Breite - 360 mm
Höhe - 10 mm
Stärke - 40 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480170331
Artikelnummer
SNRNSYECP300
Herstellernummer
NSYECP300
Hersteller
SNR
Ausführung:
Bürste
Typ:
sonstige
Breite:
360 mm
Höhe:
10 mm
Stärke:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


