SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYEC882 Piastra passacavi 2 ingressi 800x800 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 35 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606485126487
Artikelnummer
SNRNSYEC882
Herstellernummer
NSYEC882
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Stärke:
655 mm
Piastra pressacavi multifunzione a 2 ingressi per PanelSeT SFN e PanelSeT SF. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato È adatto per contenitori con larghezza e profondità nominali rispettivamente di 800 e 800 mm. Il set contiene una piastra con guarnizione adesiva in poliuretano a 2 ingressi, sezione 15 x 25 mm ed elementi di fissaggio. La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 15 x 25 ms La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio


