SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3X128 Porta piena S3X 304L 1200x800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606480468643
Artikelnummer
SNRNSYDS3X128
Herstellernummer
NSYDS3X128
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige


