Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD64 PORTA 600X400 S3HD + CHIUSURA - NSYDS3HD64

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480986024

Artikelnummer

SNRNSYDS3HD64

Herstellernummer

NSYDS3HD64

Hersteller

SNR

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

20 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Porta piena per PanelSet S3HD compact enclosure Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 600 mm Lo sportello è realizzato in acciaio con rivestimento anticorrosivo (RAL 7035) IK10 conforme a IEC 62262 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 200 kg La porta ha 1 serrature con doppia barra da 3 mm Assicura resistenza alla corrosione C4H conforme a ISO 12944: 1999 e resistente agli UV conforme a IEC 62208

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie