SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDS3HD43 PORTA 400X300 S3HD NO MANIGLIA - NSYDS3HD43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 300 mm
Höhe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480986000
Artikelnummer
SNRNSYDS3HD43
Herstellernummer
NSYDS3HD43
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


