SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDPLA125G PLA door 1250x500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
3606485422480
Artikelnummer
SNRNSYDPLA125G
Herstellernummer
NSYDPLA125G
Hersteller
SNR
Ausführung:
Fachtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
28.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X




