Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM84P Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA - NSYDLM84P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM84P Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 553 mm

  • Breite - 555 mm

  • Tiefe - 101.5 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 3

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3295150804562

Artikelnummer

SNRNSYDLM84P

Herstellernummer

NSYDLM84P

Hersteller

SNR

Höhe:

553 mm

Breite:

555 mm

Tiefe:

101.5 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

3

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

28

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H600 x B600 mm, 84 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. Höhenverstellung von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 3 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene).