SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYDLM84 Modularer Rahmen DLM-Typ fur Gehause SPA - NSYDLM84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 753 mm
Breite - 555 mm
Tiefe - 101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 28
Packung
1 ST
Produktserien
Spacial S3D
EAN
3295150804531
Artikelnummer
SNRNSYDLM84
Herstellernummer
NSYDLM84
Hersteller
SNR
Höhe:
753 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
101.5 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
28
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja


